PENTA D40L300PB-6D IC808G Pětibřité břitové destičky pro oddělování ložiskové oceli a jiných houževnatých materiálů

Artiklové číslo: 3301665
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3301665
EAN / GTIN 7291075362237
Číslo výrobce 3301665
L-číslo L24080 272

Popis

Popis:

Dělící destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PB
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.08 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku