PCHL 25-34-JHP Držák nástroje pro zapichování, drážkování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky PENTA

Artiklové číslo: 3304711
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PENTACUT
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3304711
    EAN / GTIN 7291075362626
    Číslo výrobce 3304711
    L-číslo L23920 1221

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák nástroje, hloubka řezu max. (CDX) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 135 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 33.5 mm
    • Celková délka (OAL) 135 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku