ICG 230 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Artiklové číslo: 3302967
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3302967
EAN / GTIN 7291075373738
Číslo výrobce 3302967
L-číslo L24050 2526

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 23 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 130 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.38 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.93 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.55 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku