Popis:
Drážkovací a kotoučové frézy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet řezných hran (NOF) 6, průměr náboje (DHUB) 32 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 6
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
- Prumer rezu (DC) 63 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 6
- Šírka rezu (CW) 4 mm
- Maximální šírka rezu (CWX) 4.05 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
- Pocet drážek (NOF) 6
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 32 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N4C
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
- Maximální otácky (otáckyX) 5000 otácky