Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,496″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 38,0, Celková délka (OAL) 11,56″, použitelná délka (LU) 7,48″
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 1.496″
- Maximální prumer rezu (DCX): 1.531″
- Minimální prumer rezu (DCN): 1.496″
- Desetinný ekvivalent: 1.496″
- Prumer príruby (DF): 1.65″
- Funkcní délka (LF): 8.877″
- Kód velikosti lužka (SSC): 38.0
- Skupina délek: 5xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HFP 380
- Celková délka (OAL): 11.56″
- Délka špicky britu(PL): 0.323″
- Délka upínace (LPR): 9.2″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 2.36″
- Typ stopky: Weldon
- Použitelná délka (LU): 7.48″