DCN 310-093-38.1A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3260109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3260109
EAN / GTIN 7291075292749
Číslo výrobce 3260109
L-číslo L24040 1092

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 1,22″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 31,0, Celková délka (OAL) 8,27″, použitelná délka (LU) 3,88″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.968″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.22″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.256″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.22″
  • Desetinný ekvivalent: 1.22″
  • Prumer príruby (DF): 1.968″
  • Funkcní délka (LF): 5.368″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 31.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 310
  • Celková délka (OAL): 8.27″
  • Délka špicky britu(PL): 0.222″
  • Délka upínace (LPR): 5.59″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.68″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 3.88″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku