Souběžný středicí kužel, tupý 60/2

Artiklové číslo: 323000 60/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / Morse kužel Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel 2
Nejmenší ⌀ 20 mm
Délka hlavy L 73 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Maximální počet otáček 4 000 min-1
Pro hmotnost obrobku na D 200 kg
Pro hmotnost obrobku na D1 140 kg
Úhel kuželu a 60 stupeň
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 323000 60/2
EAN / GTIN 4045197774729
Číslo výrobce 323000 60/2

Popis

Provedení:

  • Kužel je vpředu tupý.
  • Zvlášť silná konstrukce s předimenzovaným uložením.
  • Ložisko je opatřeno speciálním mazivem a nevyžaduje údržbu.
  • Středicí kužel a stopka jsou z vysoce kvalitního materiálu, celé kalené a jemně broušené.

 

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro obrábění dutých těles, trubek atd. Vhodné zejména při těžkém třískovém obrábění a současném požadavku na vysokou přesnost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku