{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | 6 | |
Nejmenší ⌀ | 50 mm | |
Délka hlavy L | 112 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 mm | |
Maximální počet otáček | 2 800 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku na D | 2 800 kg | |
Pro hmotnost obrobku na D1 | 2 000 kg | |
Úhel kuželu a | 75 stupeň | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 323000 150/6 | |
EAN / GTIN | 4045197774804 | |
Číslo výrobce | 323000 150/6 |