{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK5 | |
⌀ pouzdra D | 95 mm | |
Užitná délka B | 160,5 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 15 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 40 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 1 600 kg | |
Maximální axiální upínací síla | 1 500 daN | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321750 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017150 | |
Číslo výrobce | 060906 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Otočný soustružnický hrot s ukazatelem tlaku, Morse kužel: 5
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
36 924,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
27 948,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 1 600 kg | 800 kg |
⌀ pouzdra D | 95 mm | 96 mm |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morse kužel | MK5 | MK5 |
Užitná délka B | 160,5 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 15 mm | |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot |