Otočné soustružnické hroty s analogovým ukazatelem tlaku, Morse kužel: 5

Artiklové číslo: 321730 5
Sleva
31926,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 55
  • Zdroj energie: energy-harvesting

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK5
Ochranná třída IP IP 55
Zdroj energie energy-harvesting
⌀ pouzdra 92 mm
Užitná délka B 146 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 50 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Délka hrotu C 51 mm
Pro hmotnost obrobku 1 000 kg
Maximální axiální upínací síla 1 430 daN
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 321730 5
EAN / GTIN 4045197947888
Číslo výrobce 321730 5

Popis

Provedení:

  • Vzniklý upínací tlak je možné odečíst přímo na základním tělese přes analogové nebo digitální zobrazení.
  • Hrot se opírá o balík talířových pružin a má pružicí dráhu cca 3,7 mm analogově a 2,6 mm, popř. 2,8 mm digitálně.
  • Krátká, stabilní konstrukce s podélně vedenou osou, hrot prokalený a jemně broušený.
  • Nejvyšší možná přesnost díky precizním válečkovým ložiskům.
  • S odtlačovacím závitem a odtlačovací maticí.
  • Se speciálním těsněním proti nečistotám a chladicí kapalině, bezúdržbové díky trvalému mazání.

Úhel hrotu 60°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Funkce:

IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Všude tam, kde je nutno upínací tlak udržovat v určitých mezích, aby nedošlo k deformaci obrobku nebo aby bylo zajištěno bezpečné upnutí s dostatečným tlakem.
  • Jako protihrot k hydromechanickým čelním unášečům č. 327451327541, protože unašeče je vždy nutné zamáčknout do obrobku.
  • Pro obrobky, které mají z důvodu vysokých teplot při třískovém obrábění větší roztažnost.
  • K upínání dlouhých, úzkých obrobků, aby se zabránilo jejich prohýbání.
  • K upínání těžkých obrobků, u nichž má být kontrolován upínací tlak.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Otočné soustružnické hroty s analogovým ukazatelem tlaku, Morse kužel: 5

Otočné soustružnické hroty s analogovým ukazatelem tlaku, Morse kužel: 5

na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
31926,00 CZK
14 900,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
19 431,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Pro hmotnost obrobku 1 000 kg 1 000 kg
⌀ pouzdra D 92 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm 0,005 mm
Morse kužel MK5 MK5
Užitná délka B 146 mm 146 mm
Největší ⌀ hrotu A 40 mm
Druh produktu Středicí hrot Středicí hrot

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku