{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nejmenší ⌀ d | 19 mm | |
Zkrácená délka hlavy L1 | 93,5 mm | |
Délka hlavy L | 121,5 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Maximální počet otáček | 3 200 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 550 kg | |
Úhel kuželu a | 60 stupeň | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321360 86/4 | |
EAN / GTIN | 4045197882400 | |
Číslo výrobce | 321360 86/4 |