Otočný přesný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem 54/3

Artiklové číslo: 321360 54/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / Morse kužel Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nejmenší ⌀ d 13 mm
Zkrácená délka hlavy L1 68,5 mm
Délka hlavy L 86,5 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Maximální počet otáček 4 200 min-1
Pro hmotnost obrobku 170 kg
Úhel kuželu a 60 stupeň
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 321360 54/3
EAN / GTIN 4045197880772
Číslo výrobce 321360 54/3

Popis

Provedení:

  • Nástroj je kompletně kalený a broušený.
  • Lícování v ložisku pro vysoké axiální síly.
  • Bezúdržbové trvalé mazání.
  • Těsnicí kroužek ložiska brání proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

  • Kombinovaný nástroj pro standardní středění a obrábění trubek.
  • Dokonalý víceúčelový hrot pro univerzální použití na ručních CNC strojích.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku