{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 34 mm | |
Užitná délka B | 62 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 15 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 400 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320650 3 | |
EAN / GTIN | 4019208000145 | |
Číslo výrobce | 005429 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 3
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
5 789,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
4 845,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 400 kg | 400 kg |
⌀ pouzdra D | 34 mm | 34 mm |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kužel | MK3 | MK3 |
Užitná délka B | 62 mm | 64 mm |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 15 mm | 15 mm |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot |