{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 34 mm | |
Užitná délka B | 64 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 15 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 19,5 mm | |
Maximální počet otáček | 6 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 400 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320645 3 | |
EAN / GTIN | 4045197773661 | |
Číslo výrobce | 320645 3 |