Držák na vyvrtávací tyče pravý 50/15-110 mm

Artiklové číslo: 320405 50/15-110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 50 mm
Velikost destiček 15
Upnutí PSC
Způsob použití pravý
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 110 mm
Užitná délka LN 90 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 40 mm
Vzdálenost hrotů os f 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Náhradní díl P05
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Druh produktu Drzak vyvrtavaci tyce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320405 50/15-110
EAN / GTIN 2050001715777
Číslo výrobce PS5.PDF.RQB.110

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čep PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku