DFN 360-288-32A-8D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Artiklové číslo: 3203615
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3203615
    EAN / GTIN 7291075364682
    Číslo výrobce 3203615
    L-číslo L24040 867

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 36 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 36.0, celková délka (OAL) 389,5 mm, efektivní délka (LU) 288 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 36 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 36.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 36 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Funkcní délka (LF) 321.35 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
    • Skupina délek 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 360
    • Celková délka (OAL) 389.5 mm
    • Délka špicky britu(PL) 8.15 mm
    • Délka upínace (LPR) 329.5 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 288 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku