IFP 360-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3330585
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3330585
    EAN / GTIN 7291075452594
    Číslo výrobce 3330585
    L-číslo L24050 2401

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 36 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 36,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 Stupňů, délka frézy (LPR) 20,8 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 36 mm
    • Funkcní délka (LF) 15.33 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.472 mm
    • Délka upínace (LPR) 20.8 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku