DCN 310-248-32R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3203162
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203162
EAN / GTIN 7291075277838
Číslo výrobce 3203162
L-číslo L24040 564

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 31 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 31,0, celková délka (OAL) 357 mm, efektivní délka (LU) 252,76 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 31 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 31.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 31 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 291.36 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 31.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 310
  • Celková délka (OAL) 357 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.76 mm
  • Délka upínace (LPR) 297 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 252.76 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku