DCN 270-081-32R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3203122
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203122
EAN / GTIN 7291075242461
Číslo výrobce 3203122
L-číslo L24040 708

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 27 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 27,0, celková délka (OAL) 183,7 mm, efektivní délka (LU) 85,1 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 27 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 27.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 27 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 118.79 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 27.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 270
  • Celková délka (OAL) 183.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 123.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 85.1 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku