DCN 090-027-12R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3202778
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202778
EAN / GTIN 7291075242195
Číslo výrobce 3202778
L-číslo L24040 695

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 87,8 mm, efektivní délka (LU) 28,35 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 41.16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 090
  • Celková délka (OAL) 87.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.35 mm
  • Délka upínace (LPR) 42.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 28.35 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku