DCM 220-176-25.4A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Artiklové číslo: 3201413
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201413
EAN / GTIN 7291075170115
Číslo výrobce 3201413
L-číslo L24040 271

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,866″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 22,0, Celková délka (OAL) 10,27″, použitelná délka (LU) 6,93″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.866″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.901″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.866″
  • Desetinný ekvivalent: 0.866″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 7.913″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 22.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 220-SG
  • Celková délka (OAL): 10.27″
  • Délka špicky britu(PL): 0.157″
  • Délka upínace (LPR): 8.07″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Použitelná délka (LU): 6.93″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku