Stopka vyvrtávací tyče 40/25-90 mm

Artiklové číslo: 320102 40/25-90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / ⌀ D − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 40 mm
    Délka vyložení rozměr A 90 mm
    ⌀ D 25 mm
    Upnutí HSK-T
    Norma pro upínání ISO 12164-3
    Vnitřní chlazení ano
    Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 320102 40/25-90
    EAN / GTIN 2050001773050
    Číslo výrobce HA4.WK3.025.090

    Popis

    Provedení:

    • Pro efektivní soustružení.
    • Pro soustružení doleva a doprava.

    Použití:

    K upínání vyměnitelných hlav.

    Poznámka:

    Vhodné výměnné hlavy viz č. 264826264827.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku