Stopka vyvrtávací tyče 63/32-160 mm

Artiklové číslo: 320102 63/32-160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / ⌀ D − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Délka vyložení rozměr A 160 mm
⌀ D 32 mm
Upnutí HSK-T
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320102 63/32-160
EAN / GTIN 2050001772923
Číslo výrobce HA6.WK2.032.160

Popis

Provedení:

  • Pro efektivní soustružení.
  • Pro soustružení doleva a doprava.

Použití:

K upínání vyměnitelných hlav.

Poznámka:

Vhodné výměnné hlavy viz č. 264826264827.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku