Držák na vyvrtávací tyče pravý, HSK-T, ⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A: 63/11-140mm

Artiklové číslo: 320095 63/11-140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Velikost destiček 11
Upnutí HSK-T
Způsob použití pravý
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 140 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 50 mm
Vzdálenost hrotů os f 27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
Náhradní díl S05
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Typ stopky Kuželová dutá stopka
Druh produktu Drzak vyvrtavaci tyce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320095 63/11-140
EAN / GTIN 2050001715098
Číslo výrobce HA6.BDB.RQC.140

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 najdete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čep PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku