Soustružnický držák neutrální, HSK-T, ⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A: 6316-100HPmm

Artiklové číslo: 320080 6316-100HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Upnutí HSK-T
Způsob použití neutrální
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1604..
Náhradní díl S07
Typ stopky Kuželová dutá stopka
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320080 6316-100HP
EAN / GTIN 2050002004764
Číslo výrobce HA6.KVF.NVA.100-HP

Popis

Poznámka:

Upínací čep PSC na poptávku.
Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku