Soustružnický držák HSK-T neutrální, pro vyměnitelné břitové destičky VB.., ⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A: 6316-130HPmm

Artiklové číslo: 320080 6316-130HP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Upnutí HSK-T
Způsob použití neutrální
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 130 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1604..
Náhradní díl S07
Typ stopky Kuželová dutá stopka
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320080 6316-130HP
EAN / GTIN 2050002004771
Číslo výrobce HA6.KVF.NVA.130-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čep PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku