DCM 230-115-25A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3200681
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200681
EAN / GTIN 7291075101652
Číslo výrobce 3200681
L-číslo L24040 1269

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 23 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23,0, celková délka (OAL) 201,5 mm, efektivní délka (LU) 115 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 141.31 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 230-SG
  • Celková délka (OAL) 201.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.19 mm
  • Délka upínace (LPR) 145.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 115 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku