{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ D | 16 mm | |
Vnější⌀ D1 | 25,5 mm | |
Délka stopky L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Druh produktu | Rychloběžné vřeteno |
Katalogové číslo | 319991 TB90 | |
EAN / GTIN | 4045197911476 | |
Číslo výrobce | 106783 |