Rychloběžné vřeteno, Typ: TB

Artiklové číslo: 319991 TB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 25 mm
Vnější⌀ D1 25,5 mm
Délka stopky L1 10 mm
L2 30 mm
Druh produktu Rychloběžné vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319991 TB
EAN / GTIN 4045197911469
Číslo výrobce 105592

Popis

Provedení:

Chladivem (10 – 60 barů) poháněné rychloběžné vřeteno, otáčky až 75 000 ot./min.

Použití:

Zvýšení posuvu a řezné rychlosti, použití především u nástrojů s malým průměrem (⌀ stopky 3 – 6 mm). Použití k vrtání, odjehlování, gravírování, omezeně k frézování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku