Poháněný nástroj radiální 40-VX4-R

Artiklové číslo: 319983 40-VX4-R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upnutí VX4
    Velikost VDI 40
    Upínání nástroje Varia VX4
    l1 138 mm
    b1 72,5 mm
    b2 52 mm
    h1 76 mm
    x 100 mm
    Chlazení externí
    Druh produktu Poháněný nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 319983 40-VX4-R
    EAN / GTIN 4067263265832
    Číslo výrobce 319983 40-VX4-R

    Popis

    Provedení:

    Pro použití na všech CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Hnací spojka DIN 5480. Upínání nástrojů do AGW přes upínací kleštiny ER s vně umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes nově provedené řízení chladiva, vnitřní chlazení provedeno nástrojem centrálně vřetenem. Maximální otáčky 8000 min-1.
    Použití na kotoučových revolverových hlavách. Pravé provedení. Převodový poměr 1:1. Provedení s vnitřním chlazením (vnitřní) max. 70 barů. Vyrovnání pomocí lišty Standard-Pin.
    Provedení IK – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.
    Provedení IM – s vnitřní upínací maticí.

    Výhoda:

    • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
    • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
    • Přenos vysokých krouticích momentů.
    • 100% kontrola – pro každý nástroj AGW je proveden programu záběhu.
    • Vnitřní chlazení: Speciálně vyvinuté a patentované těsnění.

    Použití:

    Maximální počet kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná upínací místa) v revolverové hlavě.

    Vhodné pro:

    DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atd. s DIN 5480.

    Rozsah dodávky:

    AGW pro upínací kleštiny: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.

    Zvláštní příslušenství:

    Vhodné vložky Varia VX č. 319802319888, rychlovýměnný adaptér ER č. 319761319781, upínací kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíče ER č. 309680309745. Momentový klíč č. 211750, vel. 5,7.

    Poznámka:

    • Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku: www.hoffmann.ews-tools.com
    • Nástroje VCH (VCH – vnitřní chlazení) bez chodu na sucho, filtrace chladiva < 50 µm.
    • Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).
    • Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku