T490 ELN D32-3-M16-13 90° čelní frézy s rozhraním FLEXFITS pro tangenciálně upevněné břitové destičky

Artiklové číslo: 3197903
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3197903
EAN / GTIN 7291075263664
Číslo výrobce 3197903
L-číslo L23980 739

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 12,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 45 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku