T490 FLN D200-12-60-16 Čelní 90° frézy s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými 16 mm dlouhými břity

Artiklové číslo: 3196553
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3196553
EAN / GTIN 7291075257472
Číslo výrobce 3196553
L-číslo L23980 724

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 200 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 135 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 160708PNR
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku