T490LNK-D50-105-3-BT50-13 Stopková fréza se strmým kuželovým provedením BT MAS-403- pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/HT 13 -

Artiklové číslo: 3195708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3195708
EAN / GTIN 7291075300543
Číslo výrobce 3195708
L-číslo L23980 222

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných prvků (CICT) 27, délka řezu max (APMX) 105 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 269,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 27
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 105 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 269.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku