Redukční pouzdro se zářezem 40/20 mm

Artiklové číslo: 319428 40/20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d1 / ⌀ upnutí d2 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d1 40 mm
Upínací ⌀ d2 20 mm
⌀ d4 45 mm
l1 79 mm
l2 10 mm
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319428 40/20
EAN / GTIN 4045197782090
Číslo výrobce 319428 40/20

Popis

Provedení:

Vhodný pro držák VDI tvar E2 (č. 319275319405).
Proříznuté provedení - vyrovnání nástroje lze provést pomocí fixačního šroubu, upnutí pomocí držáku vyvrtávacích tyčí.

Použití:

K redukci ⌀ pro nářadí s válcovou stopkou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku