Redukční pouzdro se zářezem 25/10 mm

Artiklové číslo: 319428 25/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d1 / ⌀ upnutí d2 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky d1 25 mm
    Upínací ⌀ d2 10 mm
    ⌀ d4 30 mm
    l1 60 mm
    l2 10 mm
    Druh produktu Redukční pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 319428 25/10
    EAN / GTIN 4045197781796
    Číslo výrobce 319428 25/10

    Popis

    Provedení:

    Vhodný pro držák VDI tvar E2 (č. 319275319405).
    Proříznuté provedení - vyrovnání nástroje lze provést pomocí fixačního šroubu, upnutí pomocí držáku vyvrtávacích tyčí.

    Použití:

    K redukci ⌀ pro nářadí s válcovou stopkou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku