Redukční pouzdro 50/25 mm

Artiklové číslo: 319426 50/25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d1 / upínací ⌀ d2 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d1 50 mm
Upínací ⌀ d2 25 mm
⌀ d4 54 mm
l1 75 mm
l2 5 mm
Provedení podélný otvor
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319426 50/25
EAN / GTIN 4045197586902
Číslo výrobce 319426 50/25

Popis

Provedení:

Vhodný pro držák VDI tvar E2 (č. 319275319405).
Vnitřní chlazení možné, bez drážek. Nástroj se fixuje a napíná pomocí 2 upínacích šroubů.

Použití:

K redukci ⌀ pro nářadí s válcovou stopkou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku