Redukční pouzdro, ⌀ stopky d1 / upínací ⌀ d2: 25/12mm

Artiklové číslo: 319426 25/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d1 / upínací ⌀ d2 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d1 25 mm
Upínací ⌀ d2 12 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Provedení upínací čep
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319426 25/12
EAN / GTIN 4045197586605
Číslo výrobce 319426 25/12

Popis

Provedení:

Vhodný pro držák VDI tvar E2 (č. 319275319405).
Vnitřní chlazení možné, bez drážek. Nástroj se fixuje a napíná pomocí 2 upínacích šroubů.

Použití:

K redukci ⌀ pro nářadí s válcovou stopkou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku