FF FW D4.00-1.50-09-C Čelní frézy s rychloposuvem

Artiklové číslo: 3193253
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FEEDMILL
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3193253
EAN / GTIN 7291075162394
Číslo výrobce 3193253
L-číslo L23980 1568

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 3,11″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3.18″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.079″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.11″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF WOMT09T3
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku