{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Šířka stopky b3 | 25,5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 50 | |
Druh produktu | Vícenásobný upínač VDI |
Katalogové číslo | 319185 50 | |
EAN / GTIN | 4045197955067 | |
Číslo výrobce | 319185 50 |