{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Šířka stopky b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Druh produktu | Vícenásobný upínač VDI |
Katalogové číslo | 319185 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955050 | |
Číslo výrobce | 319185 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vícenásobný upínač VDI 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
7 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
23 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
7 313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 90 | 130 | 90 |
b2 | 42,5 | 65 | 42,5 |
Šířka stopky b3 | 20,5 | 43 | 20,5 |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
⌀ stopky d1 | 40 | 40 | 40 |
Druh produktu | Vícenásobný upínač VDI | Vícenásobný upínač VDI | Vícenásobný upínač VDI |