{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Otvor d2(H6) | 20 mm | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
Vnější ⌀ d3 | 40 mm | |
d6 | 68 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
Závit chladicího kanálu | M8 | |
Závit upínacích šroubů | M10×1 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319175 20 | |
EAN / GTIN | 4067263120506 | |
Číslo výrobce | 319175 20 |