Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1 16 mm

Artiklové číslo: 319175 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H6) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tvar E
    Otvor d2(H6) 16 mm
    Velikost VDI VDI 30
    Vnější ⌀ d3 36 mm
    d6 68 mm
    l1 -0,2 67 mm
    l2 54 mm
    Barevný kód stopky VDI VDI 30
    Závit chladicího kanálu M8
    Závit upínacích šroubů M10×1
    Druh produktu Nástrojová upínka VDI

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 319175 16
    EAN / GTIN 4067263120995
    Číslo výrobce 319175 16

    Popis

    Použití:

    K vrtání pomocí vrtáků s vyměnitelnými destičkami s přívodem chladicího média.

    Norma:

    DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku