{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319081 40 | |
EAN / GTIN | 4045197584342 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco upínač nástrojů tvar B6 radiální levý, dlouhý 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
8242,00 CZK
4 784,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
4 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
5843,00 CZK
3 744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 118 | 118 | 118 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h5 | 48 | 48 | 48 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
⌀ stopky d1 | 40 | 40 | 40 |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI |