{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319081 30 | |
EAN / GTIN | 4045197584335 | |
Číslo výrobce | 319081 30 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Eco upínač nástrojů tvar B6 radiální levý, dlouhý 30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
6592,00 CZK
3 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
6592,00 CZK
3 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4687,00 CZK
1 470,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 100 | 100 | 100 |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Tvar | B | B | B |
h5 | 38 | 38 | 38 |
h6 | 28 | 28 | 28 |
l2 | 40 | 40 | 40 |
⌀ stopky d1 | 30 | 30 | 30 |