{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319017 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201137 | |
Číslo výrobce | 319017 30 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínač nástrojů tvar B2 radiální levý, krátký, Stopka ⌀ d1: 30mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
1 926,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
3 064,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2 838,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Tvar | B | B | B |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 38 mm | 35 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |