{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319017 20 | |
EAN / GTIN | 4067263201120 | |
Číslo výrobce | 319017 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač nástrojů tvar B2 radiální levý, krátký 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2897,00 CZK
1 470,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 55 | 55 | 55 |
b2 | 30 | 30 | 30 |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 | 16 | 16 |
h5 | 25 | 30 | 27 |
⌀ stopky d1 | 20 | 20 | 20 |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI |