{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | PSC 63 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 44 mm | |
L1 | 58 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 318888 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672933 | |
Číslo výrobce | PS6.B20.K01.080 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Držák na vyvrtávací tyče, PSC 63, ⌀ upnutí D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
7 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
7 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
7 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | PSC 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | 105 mm | 105 mm |
Vnější ⌀ D | 44 mm | 55 mm | 55 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
L1 | 58 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |