{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | PSC 63 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 58 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 318888 10 | |
EAN / GTIN | 2050001672902 | |
Číslo výrobce | PS6.B10.K01.080 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Držák na vyvrtávací tyče, PSC 63, ⌀ upnutí D1: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
7 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | PSC 63 | PSC 63 |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | 105 mm |
Vnější ⌀ D | 34 mm | 45 mm |
L1 | 58 mm | 83 mm |
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn |