{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | PSC 50 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
L1 | 48 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 318887 25 | |
EAN / GTIN | 2050001772664 | |
Číslo výrobce | PS5.B25.K01.70 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držák na vyvrtávací tyče 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
6 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
7 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
7 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | PSC 50 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Délka vyložení rozměr A | 70 | 105 | 105 |
Vnější ⌀ D | 50 | 55 | 55 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
L1 | 48 | 83 | 79,05 |
Upínací ⌀ D1 | 25 | 25 | 25 |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |