{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | PSC 50 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 44 mm | |
L1 | 48 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 318887 20 | |
EAN / GTIN | 2050001714701 | |
Číslo výrobce | PS5.B20.K01.070 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Držák na vyvrtávací tyče, PSC 50, ⌀ upnutí D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
6 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
7 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
7 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | PSC 50 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Vnější ⌀ D | 44 mm | 55 mm | 55 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
L1 | 48 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |